ミルウォーキーツール
PACKOUT マウンティングプレート
耐荷重:23kg (壁面取り付け時)
耐荷重:45kg (床面取り付け時)
壁面・床面取付可能
金属補強入り取り付け穴
耐衝撃性ポリマー製
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
質量(kg)
1.5
可搬質量(kg)
22.68
長さ(mm)
594.4
幅(mm)
467.4
高さ(mm)
27.9
耐荷重(kg)
23(壁面取り付け時)、45(床面取り付け時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03695319
48-22-8485
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ミルウォーキー人気のPACKOUT 最強モジュラーシステム
参考になった