DELTAPLUS
RA038/ツールバッグ14L
PVC素材で高耐久、工具持ち運びなどに最適なバケツ型ツールバッグ。
目を引くカラーリングで高視認性。
サイドに便利なポケットを配置。
ハーネス使用時に便利なベルト掛け。
容量約14リットル
用途
作業用のみなるずタウンユースとしても。
材質
PVC
幅(mm)
220
質量(kg)
0.6
直径(Φmm)
220
高さ(mm)
500
奥行(mm)
220
容量(L)
約14
深さ(mm)
約500
底径(Φmm)
約220
内容量
1個
関連資料:
(0.2MB)
注意
※完全防水ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03693167
D0072
220×220×500
オレンジ
¥
5,520
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください