ベストコ
棒温度計(ケース付)
温度管理がしっかりできる
収納に便利なケース付
耐熱温度(℃)
100
寸法(mm)
約150×5×5
質量(g)
約9
材質
本体:ガラス 赤液:石油系 キャップ:ポリプロピレン ケース:ポリエチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03694786
LD-579
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください