曜日別特売

クラックボール スティックソーラーガーデンライト

クラックボール スティックソーラーガーデンライト - キシマ

繊細なヒビの入ったクラックガラスがキラキラと輝く幻想的なソーラーガーデンライト。
夜になると自動で点灯します。
スティックソーラーガーデンライト

用途玄関、お庭、駐車場の照明に。材質ガラス・アルミ・ABS・ポリプロピレン支柱径(Φmm)10LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×100×530~725(地中杭165)防水保護等級IPX3電池1.2V 600mAh ニッケル水素充電池アズワン品番64-9646-68内容量1個
注意
※ソーラーパネルに直接日光が当たる場所に設置してください。
※風が強い時は、転倒の危険がありますので、必ず製品を安全な場所に移動させてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03695014KL-10390
2,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする