曜日別特売

アイパネル 3×8

アイパネル 3×8 - ニチレイマグネットアイパネル 3×8 - ニチレイマグネットアイパネル 3×8 - ニチレイマグネットアイパネル 3×8 - ニチレイマグネットアイパネル 3×8 - ニチレイマグネットアイパネル 3×8 - ニチレイマグネット

アイパネルは、マグネットがつく優れた意匠性の壁面材。
POINT1 「磁石がつく」 マグネットがつくのでビスや画鋲、テープが不要。お子様の部屋にも安心安全です。壁を傷つけずメモやプリント類をさっと掲示できます。お子様の描いた絵や写真のディスプレイもマグネットだから簡単。家族のコミュニケーションが広がります。
POINT2 「マグネットだからかんたん模様替え」 マグネットアイテムのヘヤデコカグを組み合わせてお部屋の壁のレイアウトが自由自在!!壁面にマグネットを使用して、収納力アップ。 自由に取外しでき好きな所に移動できます。
加工性がよいので、丸のこやカッターでもカット可能。
玄関、リビング、こども部屋の壁面や、家具の面材や建具としても使用できるパネルです。
マグネットでお部屋を楽しむヘヤデコ。そのヘヤデコを「どのお部屋でも」楽しむためのマグネットのつく壁。それがこちらのアイパネルです。
一般的に磁石の付く壁は、ホワイトボードのような物をイメージされる方が多いようです。
アイパネルは、そういった無機質なイメージを一新した豊富なカラーバリエーションを取り揃えております。主に木目調の全7色で、もちろんマグネットの付く壁としてだけでなく、インテリアコーディーネート・お部屋の模様替えという面でも楽しめます。
推奨マグネット家具:「HEYADECO KAGU」

用途室内の壁を全面、または部分的に「マグネットがつく壁」にすることができます。幅(mm)900長さ(mm)2400厚さ(mm)3.4~3.5内容量1枚
注意
※荷受人様の立ち合いが必須となります。不在の場合は持ち戻りとなり、別途費用の請求をさせていただきますので、予めご了承ください。
※クロス壁の場合、クロスを剥がしてから施行してください。
※磁石の種類やサイズ、形状により耐荷重や保持力は異なります。ご使用前にご確認ください。また、使用する製品の取扱説明書を合わせてご確認ください。
※磁石の吸着は接着や機械的な固定ではないため、吸着力以上の力が加わったり、端部が浮いた状態で使用すると、被着体からの剥離、落下の原因となります。ご使用前にご確認ください。
※磁石を取りつける際、手指を挟まないようにご注意ください。
※磁石をパネルに取りつけた状態で引きずると、製品化粧面を汚したりキズをつけるおそれがあります。磁石の取りつけ場所を変える際は一度外してから取りつけなおしてください。
※家庭用加熱調理機器は製品化粧面から必ず15cm以上離してください。15cm以上離せない場合は、熱により変色や焦げが発生する場合がありますので防熱板を使用してください。
※掃除道具などを製品化粧面に当てると、ヘコミやキズの原因となりますのでご注意ください。
※製品化粧面の清掃に漂白剤、弱酸性、弱アルカリ性の洗剤などを使用しないでください。
※アルコール、シンナーなどの薬品で汚れを拭かないでください。
配送上の注意点
大型便※受取場所は2t or 4tトラックが到着できる場所※受取時に立会が必須となります。
※再配達するのに再度送料が必要となります。
※配送は平日のみ。
※時間指定は不可です。
施工方法についてはマグピタボード施工説明書をご覧ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03737800ie-0001ホワイト
38,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03737809ie-0002グレージュ
38,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03737818ie-0003ライトオーク
38,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03737827ie-0004ナチュラルオーク
38,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03737836ie-0006ダークマホガニー
38,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03737845ie-0007チェリー
38,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03737854ie-0008ミディアムウォールナット
38,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする