曜日別特売

施工キット

施工キット - ニチレイマグネット

磁石がつく壁、アイパネル、マグピタボード、アイ不燃パネルなどの施工時に必要なボンドと両面テープ。
◎使用量目安:
アイパネル(900×2400)1枚につき0.75セット
マグピタボード(910×1820)1枚につき0.5セット
マグピタボード(910×2420)1枚につき0.75セット

用途接着剤と両面粘着テープを併用して、壁内装材の施工に使用セット内容接着材:コニシ株式会社 ボンドKU920(333ml)×2本 両面テープ:コニシ株式会社 キッチンパネルテープS(10m)×2巻仕様SKK-0202施工キット内容量1セット
注意
※荷受人様の立ち合いが必須となります。不在の場合は持ち戻りとなり、別途費用の請求をさせていただきますので、予めご了承ください。
※ご使用前に商品に記載された説明文を必ずお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03737870SKK-0202
6,700
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする