ニチレイマグネット
アルミ 出隅ジョイナー
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの出隅処理用ジョイナーです。
アルミ製出隅ジョイナー
用途
内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。
長さ(mm)
2730
材質
アルミ
形状
出隅
内容量
1本
注意
※荷受人様の立ち合いが必須となります。不在の場合は持ち戻りとなり、別途費用の請求をさせていただきますので、予めご了承ください。
※見切り材納まりの場合はパネルに差し込んでから施工してください。また、見切り材は両面テープ、接着剤などを使用してしっかりと固定してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03737967
AL3AD-2730 S
シルバー
¥
1,795
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03737976
AL3AD-2730 VW
バニラホワイト
¥
4,096
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03737985
AL3AD-2730 BE
ベージュ
¥
4,096
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。