ニチレイマグネット
樹脂 見切り コ型ジョイナー
(1件のレビュー)
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。
樹脂製コ型ジョイナー
用途
内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。
材質
樹脂
形状
コ型
内容量
1本
注意
※荷受人様の立ち合いが必須となります。不在の場合は持ち戻りとなり、別途費用の請求をさせていただきますので、予めご了承ください。
※見切り材納まりの場合はパネルに差し込んでから施工してください。また、見切り材は両面テープ、接着剤などを使用してしっかりと固定してください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03738028
BGC-1820W
ホワイト
1820
¥
309
¥
308
¥
339
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03738037
BGC-2420W
ホワイト
2420
¥
412
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03738046
BGC-2730OW
オフホワイト
2730
¥
696
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03738055
BGC-2730BE
ベージュ
2730
¥
696
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03738064
BGC-2730G
グレー
2730
¥
696
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03738080
BGC-2730BR
ブラウン
2730
¥
696
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03738089
BGC-2730CB
コスモブラック
2730
¥
696
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません