ニチレイマグネット
樹脂 入隅ジョイナー
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの入隅処理用ジョイナーです。
樹脂製入隅ジョイナー
用途
内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。
長さ(mm)
2730
材質
樹脂
形状
入隅
内容量
1本
注意
※荷受人様の立ち合いが必須となります。不在の場合は持ち戻りとなり、別途費用の請求をさせていただきますので、予めご了承ください。
※見切り材納まりの場合はパネルに差し込んでから施工してください。また、見切り材は両面テープ、接着剤などを使用してしっかりと固定してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03738220
BIG3-2730W
ホワイト
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03738229
BIG3-2730OW
オフホワイト
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03738238
BIG3-2730BE
ベージュ
¥
1,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03738247
BIG3-2730G
グレー
¥
1,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03738256
BIG3-2730BR
ブラウン
¥
1,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03738265
BIG3-2730CB
コスモブラック
¥
1,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません