モノタロウ

スクライバ デジタルハイトゲージ用

スクライバ デジタルハイトゲージ用 - モノタロウ

モノタロウ デジタルハイトゲージ用のスクライバです。

用途モノタロウ デジタルハイトゲージ用専用部品適合MH300D材質本体:ステンレス、刃:タングステン内容量1本
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03799725-
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする