曜日別特売

NOCS Tuffcal 透明色

NOCS Tuffcal 透明色 - 中川ケミカルNOCS Tuffcal 透明色 - 中川ケミカルNOCS Tuffcal 透明色 - 中川ケミカルNOCS Tuffcal 透明色 - 中川ケミカルNOCS Tuffcal 透明色 - 中川ケミカルNOCS Tuffcal 透明色 - 中川ケミカルNOCS Tuffcal 透明色 - 中川ケミカルNOCS Tuffcal 透明色 - 中川ケミカル

屋外耐候性に優れた装飾用シートです。

用途屋外での電飾看板、電飾装飾などに。シート幅(cm)101長さ(m)20質量(kg)6材質塩化ビニル系樹脂粘着剤アクリル系 強粘着耐候性屋外 5~7 年 (参考値)内容量1本
注意
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
※商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。実際の色・質感につきましては、必ずカタログまたはサンプルにて確認ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03709800S4543Cコンチネンタルブルー
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709809S4522Cキャデットブルー
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709818S4427Cティロリットグリーン
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03709827S4129Cパーシモンローズ
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
037098364731Cグレー
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
037098454611Cアイリス
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
037098544541Cコバルトブルー
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
037098704531Cスカイブルー
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
037098794526Cセルリアンブルー
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
037098884523Cマリンブルー
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
037098974515Cイタリアンブルー
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
037099064434Cエバーグリーン
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
037099154426Cライトグリーン
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
037099244423Cパロットグリーン
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
037099404421Cグリーン
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
037099494412Cフレッシュグリーン
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
037099584321Cレモンイエロー
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
037099674232Cマンダリン
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
037099764222Cオレンジ
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
037099854221Cサニーオレンジ
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
037099944211Cマロン
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
037100104146Cポピーレッド
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
037100194135Cシグナルレッド
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
037100284128Cプリムラ
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
037100374124Cスカーレット
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
037100554712乳白
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
037100644010C無色透明
オープン
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
037100464113Cチェリーレッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする