アジャスター レインパンツ

アジャスター レインパンツ - ファミネットアジャスター レインパンツ - ファミネットアジャスター レインパンツ - ファミネットアジャスター レインパンツ - ファミネットアジャスター レインパンツ - ファミネット

3つ(ウエスト、丈、裾幅)の調整機能のあるレインパンツです。
耐久性、防水性のある生地を採用し激しい動きや圧力にも対応できます。

用途バイク・自転車移動、デリバリー、建設、ビルメンテナンス、清掃、キャディシャドーブラック耐水圧(mmH2O)20000生地(表地)ナイロン100%(PVCラミネート)/(裏地)ポリエステルメッシュ内容量1本
注意
※中性洗剤を溶かした30度程度のぬるま湯内で手洗いして下さい。汚れ、水分が付着したまま放置しないようにして下さい。
※ハンガーなどに吊るして、陰干しをしてよく乾いてから風通しの良い場所で保管して下さい。
※洗濯機・脱水機・タンブラー乾燥・ドライクリーニング不可。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応胴囲(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
037136071985S62~6870
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
037136161985M66~7473
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
037136251985L72~8873.5
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
037136341985LL86~9678
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
037136501985EL94~12081
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする