曜日別特売

雨先案内人 防水バッグ

雨先案内人 防水バッグ - 雨先案内人雨先案内人 防水バッグ - 雨先案内人雨先案内人 防水バッグ - 雨先案内人雨先案内人 防水バッグ - 雨先案内人雨先案内人 防水バッグ - 雨先案内人
(1件のレビュー)

レインウェアの生地を使った防水バッグ。
雨の日に濡らしたくない物を入れて雨から守る優れモノ。
雨で濡れたレインウェアも入れられます。
A4サイズのバッグも収まります。
書類などバッグに入れている荷物を雨から守ります。
自転車のカゴにも収まるサイズで、雨が降っていない日でもお使いいただけます。
使わない時はコンパクトに畳んでカバンの中へ。

用途通勤・通学、買い物パステルピンク耐水圧(mmH2O)10000以上サイズF混率(%)ナイロン100(透湿ウレタンコーティング)透湿性(g/m2・24hr以上)3000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03713878314
2,500
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-20
用途: 雨天
建設業・工事業

防水で色配色も綺麗で良いです。大きくて沢山入るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする