除菌消臭剤チャーミスト

除菌消臭剤チャーミスト - ポジティヴィスト除菌消臭剤チャーミスト - ポジティヴィスト除菌消臭剤チャーミスト - ポジティヴィスト

ウイルスや菌類を瞬時に99.999%以上除去除菌します。
タバコ臭、排泄臭、ペット臭など、悪臭の原因物質も化学反応により瞬間的に無臭化します。
刺激性や中毒性も無いので小さいお子様から高齢の方にとっても安全です。
通常の次亜塩素酸ナトリウムや次亜塩素酸水製品とは異なり、2000日以上の長期保管が可能です。
繊維への変色漂白性や、金属製品やコンピューター機器等への腐食性は水道水と同程度です。

用途対象物に向かってそのまま直接スプレーしてください。効果除菌成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度100ppm)、RO高純水液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外に使わないでください。
※幼児の手の届かない場所で保管してください。
※酸性タイプの製品と使うと有毒ガスが発生する危険性があるため併用混合はしないでください。
※高温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。
※本品はチャーミストの詰替用です。必ずチャーミスト本体容器に詰め替えてからお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03713939A-CF-0071箱(10L)業務用
オープン
14,000
15,400(税込)
8日以内出荷
返品不可
03713948A-CF-0061箱(4L×4個)詰替用
オープン
22,400
24,640(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03713957A-CF-0031箱(500mL×20本)詰替用
オープン
24,000
26,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする