曜日別特売

アートランバー ダークグレー

アートランバー ダークグレー - 南海プライウッドアートランバー ダークグレー - 南海プライウッドアートランバー ダークグレー - 南海プライウッドアートランバー ダークグレー - 南海プライウッドアートランバー ダークグレー - 南海プライウッドアートランバー ダークグレー - 南海プライウッドアートランバー ダークグレー - 南海プライウッド

多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー ダークグレーです。
厚さ2種(15/20)、奥行2種(300/450)を取り揃えており、無駄の出ない1枚入梱包です。
表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが可能です。基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。

幅(mm)1810ダークグレー基材芯材:集成材 表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)仕様【エッジテープ】木口1面貼り内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03716669O15-16-DG15300
7,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03716678O15-156-DG15450
10,300
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03716687O20-16-DG20300
8,400
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03716696O20-156-DG20450
11,600
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする