曜日別特売

アートランバー 4面エッジテープ貼り シェルホワイト

アートランバー 4面エッジテープ貼り シェルホワイト - 南海プライウッドアートランバー 4面エッジテープ貼り シェルホワイト - 南海プライウッドアートランバー 4面エッジテープ貼り シェルホワイト - 南海プライウッドアートランバー 4面エッジテープ貼り シェルホワイト - 南海プライウッドアートランバー 4面エッジテープ貼り シェルホワイト - 南海プライウッドアートランバー 4面エッジテープ貼り シェルホワイト - 南海プライウッド

多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー 4面エッジテープ貼り シェルホワイトです。
木口4面すべてに、両面化粧材と同柄のエッジテープを木口貼り加工しており、現場での施工時間を大幅に短縮します。
奥行2種(250/300)、幅5種(450/600/700/800/900)を取り揃えており、無駄の出ない1枚入梱包です。
表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
また基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
メーカー商品「樹脂棚板」と「アームハング棚柱SS」と組み合わせに最適です。

厚さ(mm)20シェルホワイト基材芯材:集成材 表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)仕様【エッジテープ】木口4面貼り内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03716784O20-0815-4LW250450
4,900
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03716800O20-082-4LW250600
5,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03716809O20-0823-4LW250700
6,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03716818O20-0826-4LW250800
6,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03716827O20-083-4LW250900
7,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03716836O20-115-4LW300450
5,000
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03716845O20-12-4LW300600
5,700
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03716854O20-123-4LW300700
6,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03716870O20-126-4LW300800
7,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03716879O20-13-4LW300900
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする