多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー ダボ穴加工 シェルホワイトです。
Φ3mm/32mmピッチのダボ穴を加工しており、現場での施工時間を大幅に短縮します。
片面加工・両面加工を選択可能です。
厚さ2種(20/27)、奥行2種(295/445)、幅2種(2418/2674)を取り揃えております。
表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
また基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。