アートランバー ダボ穴加工 アンバーウォールナット

アートランバー ダボ穴加工 アンバーウォールナット - 南海プライウッドアートランバー ダボ穴加工 アンバーウォールナット - 南海プライウッドアートランバー ダボ穴加工 アンバーウォールナット - 南海プライウッドアートランバー ダボ穴加工 アンバーウォールナット - 南海プライウッドアートランバー ダボ穴加工 アンバーウォールナット - 南海プライウッドアートランバー ダボ穴加工 アンバーウォールナット - 南海プライウッドアートランバー ダボ穴加工 アンバーウォールナット - 南海プライウッド

多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー ダボ穴加工 アンバーウォールナットです。
Φ3mm/32mmピッチのダボ穴を加工しており、現場での施工時間を大幅に短縮します。
片面加工・両面加工を選択可能です。
厚さ2種(20/27)、奥行2種(295/445)、幅2種(2418/2674)を取り揃えております。
表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
また基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。

アンバーウォールナット基材芯材:集成材 表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)仕様【エッジテープ】木口1面貼り内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工
厚さ(mm)
奥行(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03717439O20D-18-UJ片面202952418
14,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03717448O20D-158-UJ片面204452418
18,800
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03717457O27D-19-UJ片面272952674
19,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03717466O27D-159-UJ片面274452674
24,800
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03717475O20DR-18-UJ両面202952418
16,700
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03717484O20DR-158-UJ両面204452418
21,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03717500O27DR-19-UJ両面272952674
21,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03717509O27DR-159-UJ両面274452674
27,200
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする