曜日別特売

グレインランバー 1面エッジテープ貼り ブラウンウォールナット

グレインランバー 1面エッジテープ貼り ブラウンウォールナット - 南海プライウッドグレインランバー 1面エッジテープ貼り ブラウンウォールナット - 南海プライウッドグレインランバー 1面エッジテープ貼り ブラウンウォールナット - 南海プライウッドグレインランバー 1面エッジテープ貼り ブラウンウォールナット - 南海プライウッドグレインランバー 1面エッジテープ貼り ブラウンウォールナット - 南海プライウッドグレインランバー 1面エッジテープ貼り ブラウンウォールナット - 南海プライウッド

多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、グレインランバー 1面エッジテープ貼り ブラウンウォールナットです。
5色のカラー展開で、どんな空間にもマッチし、厚さ3種(15/20/35)、奥行3種(300/450/600)、幅2種(1810/2410)を取り揃えており、無駄の出ない1枚入梱包です。棚板前面には、1mm厚で丸みをとったエッジテープを木口貼り加工しており、高級感ある仕上りです。
表面は、硬質成分配合で傷が付きにくいオレフィン仕様の特殊コーティングを施しています。
また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが可能です。基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。

ブラウンウォールナット基材芯材:集成材 表面材:MDF表面オレフィンシート仕様【エッジテープ】木口1面貼り(1mm厚)内容量1枚
全10種類を絞り込む
厚さ(mm)
奥行(mm)
幅(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
奥行(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03717755G15-16-RJ153001810
9,1006,998
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03717764G15-156-RJ154501810
13,10010,980
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03717780G20-16-RJ203001810
10,4007,698
6,198
アウトレット
6,818(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
残り2点です
03717789G20-18-RJ203002410
13,90010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03717798G20-156-RJ204501810
14,5009,998
7,998
アウトレット
8,798(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
残り2点です
03717807G20-158-RJ204502410
18,90016,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03717816G35-156-RJ354501810
38,20030,980
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03717825G35-158-RJ354502410
47,40038,980
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03717834G35-26-RJ356001810
47,40038,980
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03717850G35-28-RJ356002410
60,10045,980
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする