曜日別特売

グレインランバー 4面エッジテープ貼り(R加工) ブラックウォールナット

グレインランバー 4面エッジテープ貼り(R加工) ブラックウォールナット - 南海プライウッドグレインランバー 4面エッジテープ貼り(R加工) ブラックウォールナット - 南海プライウッドグレインランバー 4面エッジテープ貼り(R加工) ブラックウォールナット - 南海プライウッドグレインランバー 4面エッジテープ貼り(R加工) ブラックウォールナット - 南海プライウッドグレインランバー 4面エッジテープ貼り(R加工) ブラックウォールナット - 南海プライウッド

多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、グレインランバー 4面エッジテープ貼り(R加工) ブラックウォールナットです。
5色のカラー展開で、どんな空間にもマッチし、幅7種(415/630/810/1205/1600/1995/2390)を取り揃えており、無駄の出ない1枚入梱包です。棚板木口4面には、1mm厚で丸みをとったエッジテープを木口貼り加工と、棚板前面にはR加工を施しているため、意匠性と安全性に優れた仕上りです。
表面は、硬質成分配合で傷が付きにくいオレフィン仕様の特殊コーティングを施しています。
また、芯材は全面に敷き詰められており、釘打ちが可能です。基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。

厚さ(mm)20奥行(mm)300ブラックウォールナット基材芯材:集成材 表面材:MDF表面オレフィンシート仕様【エッジテープ】木口4面貼り(1mm厚)内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03718340G20-1R415-4BJ415
7,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03718349G20-1R630-4BJ630
10,400
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03718358G20-1R810-4BJ810
11,600
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03718367G20-1R1205-4BJ1205
13,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03718376G20-1R1600-4BJ1600
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03718385G20-1R1995-4BJ1995
23,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03718394G20-1R2390-4BJ2390
26,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする