曜日別特売

エッジテープ(アートランバー用)

エッジテープ(アートランバー用) - 南海プライウッドエッジテープ(アートランバー用) - 南海プライウッド

棚板のカットした木口面に貼るだけできれいに仕上がるエッジテープです。
メーカー商品「アートランバーOタイプ」と同柄で取り揃えております。

パールグレー長さ(m)2仕様樹脂粘着テープ内容量1本
注意
※メーカー商品「スタイラルランバー」用のエッジテープは、パールグレーをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0371886615PG-215
1,400
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
0371887520PG-220
1,600
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする