曜日別特売

可動棚板セット Aタイプ(両壁あり)

可動棚板セット Aタイプ(両壁あり) - 南海プライウッド可動棚板セット Aタイプ(両壁あり) - 南海プライウッド可動棚板セット Aタイプ(両壁あり) - 南海プライウッド可動棚板セット Aタイプ(両壁あり) - 南海プライウッド可動棚板セット Aタイプ(両壁あり) - 南海プライウッド可動棚板セット Aタイプ(両壁あり) - 南海プライウッド可動棚板セット Aタイプ(両壁あり) - 南海プライウッド可動棚板セット Aタイプ(両壁あり) - 南海プライウッド

両壁がある収納スペースに、可動棚収納が簡単に設置できる、可動棚板セット Aタイプです。
施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。
大掛かりな工事も不要で、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。
奥行2種(300/450)と高さ2種(620:棚板2段/1820:棚板4段もしくは6段)をラインアップしており、設置場所に合わせて選べます。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。

【棚板】シェルホワイト、【棚柱】シルバー基材【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF表面処理【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様)材質【棚柱】アルミニウム/【棚受】ステンレス内容量1セット
注意
※取り付ける壁面には、下地(柱・合板12mm厚以上・もしくはそれと同等以上)が必要です。必ず下地をご確認の上、取り付けてください。
※4段・6段プランの棚板は、間口サイズに合わせて2枚にカットしてください。
※2段プランの棚板は、間口サイズに合わせてカットしてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03720555KTA2D3-S-LW可動棚板 20×300×900×2枚/棚柱×4本/棚受×8個(棚2枚分)/ビスL=40×24本/ビスL=16×24本/耐震用棚板ストッパー×4個/ストッパー用ビスL=20×4本
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03720564KTA2D4-S-LW可動棚板 20×450×900×2枚/棚柱×4本/棚受×8個(棚2枚分)/ビスL=40×24本/ビスL=16×24本/耐震用棚板ストッパー×4個/ストッパー用ビスL=20×4本
21,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03720580KTA4D3-S-LW-A可動棚板 20×300×1810×2枚/棚柱×4本/棚受×16個(棚4枚分)/ビスL=40×64本/ビスL=16×64本/耐震用棚板ストッパー×12個/ストッパー用ビスL=20×12本
27,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03720589KTA4D4-S-LW-A可動棚板 20×450×1810×2枚/棚柱×4本/棚受×16個(棚4枚分)/ビスL=40×64本/ビスL=16×64本/耐震用棚板ストッパー×12個/ストッパー用ビスL=20×12本
34,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03720598KTA6D3-S-LW-A可動棚板 20×300×1810×3枚/棚柱×4本/棚受×24個(棚6枚分)/ビスL=40×64本/ビスL=16×64本/耐震用棚板ストッパー×12個/ストッパー用ビスL=20×12本
36,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03720607KTA6D4-S-LW-A可動棚板 20×450×1810×3枚/棚柱×4本/棚受×24個(棚6枚分)/ビスL=40×64本/ビスL=16×64本/耐震用棚板ストッパー×12個/ストッパー用ビスL=20×12本
46,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする