曜日別特売

可動棚板セット Bタイプ(片側あり・壁なし)

可動棚板セット Bタイプ(片側あり・壁なし) - 南海プライウッド可動棚板セット Bタイプ(片側あり・壁なし) - 南海プライウッド可動棚板セット Bタイプ(片側あり・壁なし) - 南海プライウッド可動棚板セット Bタイプ(片側あり・壁なし) - 南海プライウッド可動棚板セット Bタイプ(片側あり・壁なし) - 南海プライウッド可動棚板セット Bタイプ(片側あり・壁なし) - 南海プライウッド可動棚板セット Bタイプ(片側あり・壁なし) - 南海プライウッド可動棚板セット Bタイプ(片側あり・壁なし) - 南海プライウッド

片側もしくは両壁オープンスペースに可動棚収納が簡単に設置できる、可動棚板セット Bタイプです。
背壁固定のため、両側壁が不要で、オープンな空間に施工できます。
施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。
大掛かりな工事も不要で、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。
奥行2種(300/450)と高さ2種(600:棚板2段/1820:棚板4段)をラインアップしており、設置場所に合わせて選べます。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。

【棚板】シェルホワイト、【棚柱・棚受】SSホワイト基材【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF表面処理【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様)材質【棚柱/棚受】スチール内容量1セット
注意
※取り付ける壁面には、下地(柱・合板12mm厚以上・もしくはそれと同等以上)が必要です。必ず下地をご確認の上、取り付けてください。
※4段プランの棚板は、間口サイズに合わせて2枚にカットしてください。
※2段プランの棚板は、間口サイズに合わせてカットしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03720616KTB2D3-W-LW可動棚板 20×300×900×2枚/棚柱×2本/ビスL=50×8本/棚受×左右各1本・2セット/ビスL=16×4本・2セット計8本/コーナーパッド×AB左右各1個・2セット計4個/エッジテープ2M×1本
25,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03720625KTB2D4-W-LW可動棚板 20×450×900×2枚/棚柱×2本/ビスL=50×8本/棚受×左右各1本・2セット/ビスL=16×4本・2セット計8本/コーナーパッド×AB左右各1個・2セット計4個/エッジテープ2M×1本
31,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03720634KTB4D3-W-LW-A可動棚板 20×300×1810×2枚/棚柱×2本/ビスL=50×20本/棚受×左右各1本・4セット/ビスL=16×4本・4セット計16本/コーナーパッド×AB左右各1個・4セット計8個/エッジテープ2M×2本
45,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03720650KTB4D4-W-LW-A可動棚板 20×450×1810×2枚/棚柱×2本/ビスL=50×20本/棚受×左右各1本・4セット/ビスL=16×4本・4セット計16本/コーナーパッド×AB左右各1個・4セット計8個/エッジテープ2M×2本
56,400
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする