曜日別特売

トイレ上部収納

トイレ上部収納 - 南海プライウッドトイレ上部収納 - 南海プライウッドトイレ上部収納 - 南海プライウッドトイレ上部収納 - 南海プライウッドトイレ上部収納 - 南海プライウッドトイレ上部収納 - 南海プライウッド

トイレ上部のデッドスペースに簡単に設置できる、トイレ上部収納です。
現場で底板と扉をカットすることで、間口にぴったり納まる扉付き収納の施工が可能です。
施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。
大掛かりな工事も不要。施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。
メーカー商品「固定棚板セット」を天板として活用することで、設置高がフリーとなり、天板上部も収納スペースとして利用できます。
表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。

セット内容底板×1枚/側板×2枚/扉×2枚/木口カバー×2本/底板レール×2本/スライドヒンジ×4個/座金×4個/戸当たりシール×2枚/樹脂金具×1個/ビスセット×1セット幅(mm)905mm以下奥行(mm)317高さ(mm)470基材【側板/底板/扉】パーティクルボード表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)材質【底板レール/木口カバー】塩化ビニル樹脂内容量1セット
注意
※取り付ける壁面には、下地(柱・合板12mm厚以上・もしくはそれと同等以上)が必要です。必ず下地をご確認の上、取り付けてください。
※奥行・高さのカットはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03720668TJHD-CW-A
25,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする