ザバス アクアホエイプロテイン100

ザバス アクアホエイプロテイン100 - 明治ザバス アクアホエイプロテイン100 - 明治ザバス アクアホエイプロテイン100 - 明治
(1件のレビュー)

理想の筋肉のために スッキリしたクリアな飲みやすさを追求した、スポーツドリンク感覚のプロテイン
たんぱく原料として、高精製された純度の高い「ホエイプロテインアイソレート」を100%使用しています。
運動時のプロテイン摂取ポイントに合わせてたんぱく質を補給できるので、理想的なカラダづくりをサポートします。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
香味
原材料
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03720966-1個(1890g)グレープフルーツ風味乳清たんぱく(イギリス製造)、砂糖/クエン酸、クエン酸Na、乳化剤、増粘剤(プルラン)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、V.C、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)エネルギー 103kcal/たんぱく質 20.0g/脂質 0.20g/炭水化物 5.8g/食塩相当量 0.18~0.37g/ナイアシン 4.2~11.2mg/ビタミンB1 0.67mg/ビタミンB2 0.76mg/ビタミンB6 0.56mg/ビタミンC 43mg/ビタミンD 12.1μg/クエン酸 2400mg
14,410
13,980
15,098(税込)
10日以内出荷
03720975-1個(294g)レモン風味乳清たんぱく(ニュージーランド製造)、砂糖/クエン酸、クエン酸Na、乳化剤、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、増粘剤(プルラン)、V.C、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)エネルギー 100kcal/たんぱく質 20.0g/脂質 0.17g/炭水化物 5.5g/食塩相当量 0.54g/ナイアシン 5.7~13.2mg/ビタミンB1 0.67mg/ビタミンB2 0.76mg/ビタミンB6 0.56mg/ビタミンC 43mg/ビタミンD 12.1μg/クエン酸 3340mg
2,910
2,898
3,130(税込)
5日以内出荷
03720984-1個(840g)レモン風味乳清たんぱく(ニュージーランド製造)、砂糖/クエン酸、クエン酸Na、乳化剤、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、増粘剤(プルラン)、V.C、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)エネルギー 100kcal/たんぱく質 20.0g/脂質 0.17g/炭水化物 5.5g/食塩相当量 0.54g/ナイアシン 5.7~13.2mg/ビタミンB1 0.67mg/ビタミンB2 0.76mg/ビタミンB6 0.56mg/ビタミンC 43mg/ビタミンD 12.1μg/クエン酸 3340mg
7,260
6,998
7,558(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03720984
2023-04-06
用途: 健康管理 体調管理
アツミエンジニアリング製造業

いつもグレープフルーツ味利用しています。今回初めてレモン風味試してみてみました。が
すつぱすぎて飲みつらいです。牛乳で和つて飲んでいます。もう少しマイルドになりませんか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする