ザバス ホエイプロテイン100

ザバス ホエイプロテイン100 - 明治

理想の筋肉のために 溶けやすさを追求した、おいしく飲みやすいプロテイン
たんぱく原料として、吸収の良い「ホエイプロテイン」を100%使用しています。
トレーニング直後などのプロテイン摂取ポイントに合わせてたんぱく質を補給できるので、理想的なカラダづくりをサポートします。

10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
香味
原材料
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03721054-1個(280g)抹茶風味乳清たんぱく(外国製造)、デキストリン、植物油脂/乳化剤、クチナシ色素、V.C、増粘剤(プルラン)、甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムK)、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)エネルギー 112kcal/たんぱく質 19.1g/脂質 1.8g/炭水化物 5.0g/食塩相当量 0.05~0.35g/ナイアシン 3.6~15.1mg/ビタミンB1 0.67mg/ビタミンB2 0.76mg/ビタミンB6 0.56mg/ビタミンC 43mg/ビタミンD 12.1μg
オープン
2,998
3,238(税込)
4日以内出荷
03721018-1個(280g)リッチショコラ味乳清たんぱく(外国製造)、ココアパウダー、食塩、植物油脂/乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、V.C、増粘剤(プルラン)、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)エネルギー 111kcal/たんぱく質 19.5g/脂質 2.0g/炭水化物 3.7g/食塩相当量 0.31~0.76g/ナイアシン 3.6~15.1mg/ビタミンB1 0.67mg/ビタミンB2 0.76mg/ビタミンB6 0.56mg/ビタミンC 43mg/ビタミンD 12.1μg
オープン
2,598
2,806(税込)
取扱停止中
03721036-1個(2200g)リッチショコラ味乳清たんぱく(外国製造)、ココアパウダー、食塩、植物油脂/乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、V.C、増粘剤(プルラン)、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)エネルギー 111kcal/たんぱく質 19.5g/脂質 2.0g/炭水化物 3.7g/食塩相当量 0.31~0.76g/ナイアシン 3.6~15.1mg/ビタミンB1 0.67mg/ビタミンB2 0.76mg/ビタミンB6 0.56mg/ビタミンC 43mg/ビタミンD 12.1μg
オープン
15,980
17,258(税込)
取扱停止中
03721070-1個(980g)抹茶風味乳清たんぱく(外国製造)、デキストリン、植物油脂/乳化剤、クチナシ色素、V.C、増粘剤(プルラン)、甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムK)、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)エネルギー 112kcal/たんぱく質 19.1g/脂質 1.8g/炭水化物 5.0g/食塩相当量 0.05~0.35g/ナイアシン 3.6~15.1mg/ビタミンB1 0.67mg/ビタミンB2 0.76mg/ビタミンB6 0.56mg/ビタミンC 43mg/ビタミンD 12.1μg
オープン
6,598
7,126(税込)
取扱停止中
03721000-1個(294g)ココア味乳清たんぱく(外国製造)、ココアパウダー、植物油脂、デキストリン、食塩/乳化剤、香料、V.C、増粘剤(プルラン)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)エネルギー 110kcal/たんぱく質 20.0g/脂質 1.9g/炭水化物 3.3g/食塩相当量 0.18~0.57g/ナイアシン 3.8~15.9mg/ビタミンB1 0.67mg/ビタミンB2 0.76mg/ビタミンB6 0.56mg/ビタミンC 43mg/ビタミンD 12.1?g
2,350
取扱い終了
03721009-1個(2100g)ココア味乳清たんぱく(外国製造)、ココアパウダー、植物油脂、デキストリン、食塩/乳化剤、香料、V.C、増粘剤(プルラン)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)エネルギー 110kcal/たんぱく質 20.0g/脂質 1.9g/炭水化物 3.3g/食塩相当量 0.18~0.57g/ナイアシン 3.8~15.9mg/ビタミンB1 0.67mg/ビタミンB2 0.76mg/ビタミンB6 0.56mg/ビタミンC 43mg/ビタミンD 12.1μg
オープン
取扱い終了
03721027-1個(980g)リッチショコラ味乳清たんぱく(外国製造)、ココアパウダー、食塩、植物油脂/乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、V.C、増粘剤(プルラン)、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)エネルギー 111kcal/たんぱく質 19.5g/脂質 2.0g/炭水化物 3.7g/食塩相当量 0.31~0.76g/ナイアシン 3.6~15.1mg/ビタミンB1 0.67mg/ビタミンB2 0.76mg/ビタミンB6 0.56mg/ビタミンC 43mg/ビタミンD 12.1μg
6,760
取扱い終了
03721045-1個(294g)バニラ味乳清たんぱく(外国製造)、デキストリン、植物油脂/乳化剤、香料、V.C、増粘剤(プルラン)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)エネルギー 111kcal/たんぱく質 20.0g/脂質 1.8g/炭水化物 3.8g/食塩相当量 0.05~0.37g/ナイアシン 3.8~15.9mg/ビタミンB1 0.67mg/ビタミンB2 0.76mg/ビタミンB6 0.56mg/ビタミンC 43mg/ビタミンD 12.1?g
2,350
取扱い終了
03721079-1個(294g)ヨーグルト風味乳清たんぱく(外国製造)、デキストリン、植物油脂、ヨーグルトパウダー/酸味料、乳化剤、甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムK)、V.C、増粘剤(プルラン)、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)エネルギー 113kcal/たんぱく質 19.1g/脂質 1.9g/炭水化物 4.9g/食塩相当量 0.05~0.35g/ナイアシン 3.6~15.1mg/ビタミンB1 0.67mg/ビタミンB2 0.76mg/ビタミンB6 0.56mg/ビタミンC 43mg/ビタミンD 12.1?g
2,350
取扱い終了
03721088-1個(900g)ヨーグルト風味乳清たんぱく(外国製造)、デキストリン、植物油脂、ヨーグルトパウダー/酸味料、乳化剤、甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムK)、V.C、増粘剤(プルラン)、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)エネルギー 113kcal/たんぱく質 19.1g/脂質 1.9g/炭水化物 4.9g/食塩相当量 0.05~0.35g/ナイアシン 3.6~15.1mg/ビタミンB1 0.67mg/ビタミンB2 0.76mg/ビタミンB6 0.56mg/ビタミンC 43mg/ビタミンD 12.1μg
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする