ザバス ソイプロテイン100

ザバス ソイプロテイン100 明治 ザバス ソイプロテイン100 明治 ザバス ソイプロテイン100 明治 ザバス ソイプロテイン100 明治 ザバス ソイプロテイン100 明治

たんぱく原料として、引き締まったカラダづくりをサポートする「大豆プロテイン」を100%使用しています。トレーニング直後などのプロテイン摂取ポイントに合わせてたんぱく質を補給できるので、理想的なカラダづくりをサポートします。「4種のビタミンB群+ビタミンC+ビタミンD」配合。

お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
原材料 栄養成分 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 03721097
- 03721097
03721097 - 1個(231g) ココア味 脱脂大豆たんぱく(国内製造、アメリカ製造)、ココアパウダー、デキストリン、植物油脂、食塩/乳化剤、増粘剤(プルラン)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、V.C、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) エネルギー 107kcal/たんぱく質 20.0g/脂質 1.6g/炭水化物 3.1g/食塩相当量 0.62~1.43g/ナイアシン 2.8~8.3mg/ビタミンB1 0.67mg/ビタミンB2 0.76mg/ビタミンB6 0.56mg/ビタミンC 43mg/ビタミンD 12.1μg
1,870
1,868
2,017 (税込)
4日以内出荷
- 03721106
- 03721106
03721106 - 1個(945g) ココア味 脱脂大豆たんぱく(国内製造、アメリカ製造)、ココアパウダー、デキストリン、植物油脂、食塩/乳化剤、増粘剤(プルラン)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、V.C、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) エネルギー 107kcal/たんぱく質 20.0g/脂質 1.6g/炭水化物 3.1g/食塩相当量 0.62~1.43g/ナイアシン 2.8~8.3mg/ビタミンB1 0.67mg/ビタミンB2 0.76mg/ビタミンB6 0.56mg/ビタミンC 43mg/ビタミンD 12.1μg
5,060
4,998
5,398 (税込)
4日以内出荷
- 03721115
- 03721115
03721115 - 1個(2100g) ココア味 脱脂大豆たんぱく(国内製造、アメリカ製造)、ココアパウダー、デキストリン、植物油脂、食塩/乳化剤、増粘剤(プルラン)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、V.C、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) エネルギー 107kcal/たんぱく質 20.0g/脂質 1.6g/炭水化物 3.1g/食塩相当量 0.62~1.43g/ナイアシン 2.8~8.3mg/ビタミンB1 0.67mg/ビタミンB2 0.76mg/ビタミンB6 0.56mg/ビタミンC 43mg/ビタミンD 12.1μg
9,900
9,598
10,366 (税込)
11日以内出荷
- 03721124
- 03721124
03721124 - 1個(231g) ミルクティー風味 脱脂大豆たんぱく(国内製造)、デキストリン、砂糖、紅茶エキスパウダー、植物油脂、食塩/乳化剤、増粘剤(プルラン)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、カラメル色素、V.C、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) エネルギー 107kcal/たんぱく質 20.0g/脂質 1.2g/炭水化物 4.0g/食塩相当量 0.47~1.13g/ナイアシン 3.0~8.1mg/ビタミンB1 0.67mg/ビタミンB2 0.76mg/ビタミンB6 0.56mg/ビタミンC 43mg/ビタミンD 12.1μg
1,870
1,868
2,017 (税込)
7日以内出荷
- 03721140
- 03721140
03721140 - 1個(945g) ミルクティー風味 脱脂大豆たんぱく(国内製造)、デキストリン、砂糖、紅茶エキスパウダー、植物油脂、食塩/乳化剤、増粘剤(プルラン)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、カラメル色素、V.C、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) エネルギー 107kcal/たんぱく質 20.0g/脂質 1.2g/炭水化物 4.0g/食塩相当量 0.47~1.13g/ナイアシン 3.0~8.1mg/ビタミンB1 0.67mg/ビタミンB2 0.76mg/ビタミンB6 0.56mg/ビタミンC 43mg/ビタミンD 12.1μg
5,060
4,998
5,398 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする