国産アルミ製額縁 LEAN/リーン

国産アルミ製額縁 LEAN/リーン - アルナ国産アルミ製額縁 LEAN/リーン - アルナ国産アルミ製額縁 LEAN/リーン - アルナ国産アルミ製額縁 LEAN/リーン - アルナ国産アルミ製額縁 LEAN/リーン - アルナ国産アルミ製額縁 LEAN/リーン - アルナ

2019年グッドデザイン賞受賞。
内側は作品に向かって緩やかなカーブを描いており、柔らかく豊かな印象を生んでいます。
額縁の側面部分が10度斜めになっているアルミ額です。
この傾きによって、床に置いても安定して壁に立て掛ける事が出来ます。

用途写真/ポスター/現代アートなど様々な作品に合わせられますフレーム色ホワイト材質アルミ、(透明板)UVアクリル付属品紐・箱内容量1枚
注意
※アルミ額の為、角で指を切らない様取扱いにご注意ください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸(mm)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03721849-コピー紙サイズ1030×728(額)1059×757×28(額)
48,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03721858-コピー紙サイズ728×515(額)757×544×28(額)
28,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03721867-コピー紙サイズ515×364(額)544×393×28(額)
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03721876-コピー紙サイズ364×257(額)393×286×28(額)
15,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03721885-正方形サイズ150×150(額)179×179×28(額)
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03721894-正方形サイズ200×200(額)229×229×28(額)
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03721910-正方形サイズ250×250(額)279×279×28(額)
11,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03721919-正方形サイズ300×300(額)329×329×28(額)
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03721928-正方形サイズ350×350(額)379×379×28(額)
15,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03721937-正方形サイズ400×400(額)429×429×28(額)
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03721946-正方形サイズ450×450(額)479×479×28(額)
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03721955-正方形サイズ500×500(額)529×529×28(額)
21,500
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03721964-正方形サイズ600×600(額)629×629×28(額)
28,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03721980-正方形サイズ700×700(額)729×729×28(額)
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03721989-正方形サイズ800×800(額)829×829×28(額)
42,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03721998-正方形サイズ900×900(額)929×929×29(額)
48,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722007-横長サイズ400×200(額)429×229×28(額)
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722016-横長サイズ500×250(額)529×279×28(額)
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722025-横長サイズ600×300(額)629×329×28(額)
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722034-横長サイズ700×350(額)729×379×28(額)
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722050-横長サイズ900×450(額)929×479×28(額)
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722059-ポスターサイズ602×502(額)631×531×28(額)
28,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722068-ポスターサイズ702×502(額)731×531×28(額)
30,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722077-ポスターサイズ802×602(額)831×631×28(額)
37,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722086-ポスターサイズ917×612(額)946×641×28(額)
42,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする