曜日別特売

国産アルミ製額縁 SLICE/スライス

国産アルミ製額縁 SLICE/スライス - アルナ国産アルミ製額縁 SLICE/スライス - アルナ国産アルミ製額縁 SLICE/スライス - アルナ国産アルミ製額縁 SLICE/スライス - アルナ国産アルミ製額縁 SLICE/スライス - アルナ国産アルミ製額縁 SLICE/スライス - アルナ国産アルミ製額縁 SLICE/スライス - アルナ国産アルミ製額縁 SLICE/スライス - アルナ

内側に向かうささやかな斜面で構成されている額縁です。
このわずかな傾きが作り出す陰影が、作品を静かに彩ります。
額縁と作品の間を限りなく薄くすることで、作品と額縁の一体感を生み出しています。

用途写真/ポスター/現代アートなど様々な作品に合わせられます材質アルミ、(透明板)UVアクリル付属品紐・箱内容量1枚
注意
※アルミ額の為、角で指を切らない様取扱いにご注意ください。
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸(mm)
外寸(mm)
フレーム色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03722095-コピー紙サイズ1030×728(額)1059×757×28(額)ホワイト
48,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722104-コピー紙サイズ728×515(額)757×544×28(額)ホワイト
28,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722120-コピー紙サイズ515×364(額)544×393×28(額)ホワイト
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722129-コピー紙サイズ364×257(額)393×286×28(額)ホワイト
15,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722138-正方形サイズ150×150(額)179×179×28(額)ホワイト
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722147-正方形サイズ200×200(額)229×229×28(額)ホワイト
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722156-正方形サイズ250×250(額)279×279×28(額)ホワイト
11,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722165-正方形サイズ300×300(額)329×329×28(額)ホワイト
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722174-正方形サイズ350×350(額)379×379×28(額)ホワイト
15,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722190-正方形サイズ400×400(額)429×429×28(額)ホワイト
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722199-正方形サイズ450×450(額)479×479×28(額)ホワイト
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722208-正方形サイズ500×500(額)529×529×28(額)ホワイト
21,500
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722217-正方形サイズ600×600(額)629×629×28(額)ホワイト
28,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722226-正方形サイズ700×700(額)729×729×28(額)ホワイト
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722235-正方形サイズ800×800(額)829×829×28(額)ホワイト
42,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722244-正方形サイズ900×900(額)929×929×29(額)ホワイト
48,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722260-横長サイズ400×200(額)429×229×28(額)ホワイト
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722269-横長サイズ500×250(額)529×279×28(額)ホワイト
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722278-横長サイズ600×300(額)629×329×28(額)ホワイト
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722287-横長サイズ700×350(額)729×379×28(額)ホワイト
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722296-横長サイズ900×450(額)929×479×28(額)ホワイト
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722305-ポスターサイズ602×502(額)631×531×28(額)ホワイト
28,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722314-ポスターサイズ702×502(額)731×531×28(額)ホワイト
30,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722330-ポスターサイズ802×602(額)831×631×28(額)ホワイト
37,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722339-ポスターサイズ917×612(額)946×641×28(額)ホワイト
42,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722348-コピー紙サイズ841×594(額)870×623×28(額)シルバー
37,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722357-コピー紙サイズ594×420(額)623×449×28(額)シルバー
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722366-コピー紙サイズ420×297(額)449×326×28(額)シルバー
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722375-コピー紙サイズ483×329(額)512×358×28(額)シルバー
17,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722384-コピー紙サイズ297×210(額)326×239×28(額)シルバー
11,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722400-コピー紙サイズ1030×728(額)1059×757×28(額)シルバー
48,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722409-コピー紙サイズ728×515(額)757×544×28(額)シルバー
28,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722418-コピー紙サイズ515×364(額)544×393×28(額)シルバー
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722427-コピー紙サイズ364×257(額)393×286×28(額)シルバー
15,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722436-正方形サイズ150×150(額)179×179×28(額)シルバー
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722445-正方形サイズ200×200(額)229×229×28(額)シルバー
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722454-正方形サイズ250×250(額)279×279×28(額)シルバー
11,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722470-正方形サイズ300×300(額)329×329×28(額)シルバー
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722479-正方形サイズ350×350(額)379×379×28(額)シルバー
15,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722488-正方形サイズ400×400(額)429×429×28(額)シルバー
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722497-正方形サイズ450×450(額)479×479×28(額)シルバー
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722506-正方形サイズ500×500(額)529×529×28(額)シルバー
21,500
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722515-正方形サイズ600×600(額)629×629×28(額)シルバー
28,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722524-正方形サイズ700×700(額)729×729×28(額)シルバー
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722540-正方形サイズ800×800(額)829×829×28(額)シルバー
42,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722549-正方形サイズ900×900(額)929×929×29(額)シルバー
48,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722558-横長サイズ400×200(額)429×229×28(額)シルバー
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722567-横長サイズ500×250(額)529×279×28(額)シルバー
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722576-横長サイズ600×300(額)629×329×28(額)シルバー
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03722585-横長サイズ700×350(額)729×379×28(額)シルバー
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする