安全レインフルハーネス仕様

安全レインフルハーネス仕様 - FUNAHASHI安全レインフルハーネス仕様 - FUNAHASHI安全レインフルハーネス仕様 - FUNAHASHI安全レインフルハーネス仕様 - FUNAHASHI

●フルハーネスの上に着用するため、ハーネス本体が濡れることなく快適に作業ができます。●胸部にランヤード先のフックを固定するためのD環があります。●背面のベンチレーション部分にランヤード取り出し口があります。(実用新案登録、意匠登録)●着用時でフルハーネスが効果を発揮する際も、首が閉まらない設計です。●本商品は、FS-6000安全レインにフルハーネス専用加工をしたものになります。

用途フルハーネスを着用する高所作業に。耐水圧(mmH2O)10000材質(表)ポリエステル材質(裏)PUコーティング透湿性(g/m2・24hr以上)2000内容量1着
注意
※海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03723644FS-6000FHオレンジM160~16584~92
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03723660FS-6000FHオレンジL165~17090~98
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03723669FS-6000FHオレンジLL170~17596~104
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03723678FS-6000FHオレンジ3L175~180102~110
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03723687FS-6000FHオレンジ4L180~185115~125
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03723696FS-6000FHネイビーM160~16584~92
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03723705FS-6000FHネイビーL165~17090~98
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
03723714FS-6000FHネイビーLL170~17596~104
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
03723730FS-6000FHネイビー3L175~180102~110
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03723739FS-6000FHネイビー4L180~185115~125
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする