曜日別特売

ブレイブレインフルハーネス仕様

ブレイブレインフルハーネス仕様 - FUNAHASHIブレイブレインフルハーネス仕様 - FUNAHASHI

●フルハーネスの上に着用するため、ハーネス本体が濡れることなく快適に作業ができます。●胸部にランヤード先のフックを固定するためのD環があります。●背面のベンチレーション部分にランヤード取り出し口があります。(実用新案登録、意匠登録)●着用時でフルハーネスが効果を発揮する際も、首が閉まらない設計です。●本商品は、FS-1110ブレイブレインにフルハーネス専用加工をしたものになります。

用途フルハーネスを着用する高所作業に。イエロー/ブラック耐水圧(mmH2O)15000混率(%)表:リップストップポリエステル100/裏:PUコーティング機能上下総メッシュ、フードイン、反射帯、背中ベンチレーション、袖口:ゴム、マジックテープ、裾:ドローコード付き、総ゴム、透湿性(g/m2・24hr以上)10000内容量1着
注意
※海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03723748FS-1110FHM160~16572~80
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03723757FS-1110FHL165~17078~88
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03723766FS-1110FHLL170~17586~96
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
03723775FS-1110FH3L175~18094~104
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03723784FS-1110FH4L180~185105~115
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする