コンパクトデスク 引き出しタイプ 学習机 学習デスク 勉強机 シンプル フック2個 引出し収納 白

コンパクトデスク 引き出しタイプ 学習机 学習デスク 勉強机 シンプル フック2個 引出し収納 白 - ジェイケイ・プランコンパクトデスク 引き出しタイプ 学習机 学習デスク 勉強机 シンプル フック2個 引出し収納 白 - ジェイケイ・プランコンパクトデスク 引き出しタイプ 学習机 学習デスク 勉強机 シンプル フック2個 引出し収納 白 - ジェイケイ・プランコンパクトデスク 引き出しタイプ 学習机 学習デスク 勉強机 シンプル フック2個 引出し収納 白 - ジェイケイ・プランコンパクトデスク 引き出しタイプ 学習机 学習デスク 勉強机 シンプル フック2個 引出し収納 白 - ジェイケイ・プランコンパクトデスク 引き出しタイプ 学習机 学習デスク 勉強机 シンプル フック2個 引出し収納 白 - ジェイケイ・プランコンパクトデスク 引き出しタイプ 学習机 学習デスク 勉強机 シンプル フック2個 引出し収納 白 - ジェイケイ・プランコンパクトデスク 引き出しタイプ 学習机 学習デスク 勉強机 シンプル フック2個 引出し収納 白 - ジェイケイ・プラン

飾らないシンプルなデザインなので、子どもから大人まで年齢問わず使えるコンパクトデスク。
幅90×奥行45で、お部屋を選ばず1人部屋でもリビングでも使用しやすい薄型設計。
パーソナルデスク ラック付デスク 作業机 簡易デスク 学習机

材質
[本体]プリント紙化粧合板
[天板]合成樹脂化粧合板(PVC)
[引き出し前板]合成樹脂化粧パーティクルボード(PVC)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×45×74付属品フック:2個組立時間50分(目安)(大人2人/お客様組立)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03733058FWD-0002ホワイト(WH)
14,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03733067FWD-0002ナチュラル(NA)
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする