樹脂木口材 マーブレットS 単色(グレー・ベージュ・ブラウン)

樹脂木口材 マーブレットS 単色(グレー・ベージュ・ブラウン) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 単色(グレー・ベージュ・ブラウン) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 単色(グレー・ベージュ・ブラウン) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 単色(グレー・ベージュ・ブラウン) - パネフリ工業

グレー・ベージュ・ブラウン系の単色シリーズ。様々なテイストに合わせやすいカラーです。
マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。
ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。
しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。
一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。
塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。
住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾材質樹脂色番SC40-@6514Q
注意
※マーブレットSは縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、手貼りによる施工も可能です。
1. ロール状態を巻き戻し、巻き癖が取れれば正寸にカットする。
2.木口面/マーブレット接着面の両側にゴム系の接着剤を塗布し、手に付かない程度のオープンタイムをとる。
3. 両者を貼り合わせ、圧着する。
4.接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工する(3~4kg/cm2)。
5.接着剤がはみ出た場合はN-ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。
※製品巾は仕上がりから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
色(柄)
表面仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03733950SC40-2310-@6514Q1巻(100m)231001ブラウンエンボス
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
03733959SC40-2320-@6514Q1巻(150m)231502ブラウンエンボス
オープン
28,900
31,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
03733968SC40-2310-@6514Q-301巻(30m)23301ブラウンエンボス
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03733977SC40-2320-@6514Q-301巻(30m)23302ブラウンエンボス
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03733986SC40-3310-@6514Q1巻(100m)331001ブラウンエンボス
オープン
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
03733995SC40-3320-@6514Q1巻(150m)331502ブラウンエンボス
オープン
39,900
43,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734004SC40-3310-@6514Q-301巻(30m)33301ブラウンエンボス
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734020SC40-3320-@6514Q-301巻(30m)33302ブラウンエンボス
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする