AURORA(オーロラジャパン)
4本ローラー ラミネーター(5秒ウォームアップ&高速加工)
ウォームアップ5秒のジェムフリー機能付き
用途
ラミネート加工
寸法(mm)
496、170、95
ウォームアップ時間
5秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.15
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
75μ=750、100μ=720、150μ=450
フィルム厚さ(μm)
75、100、150
対応フィルム厚さ(μm)
75・100・150
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03735054
LM4000
A3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください