Panasonic(パナソニック)
LED誘導灯C級片面直付
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
タイプ
一般型(20分間)
等級
C級(10形)
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※こちらは本体のみになり、矢印等の表示板は別途ご用意いただく必要がございます(表示板例 FK10316)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03744696
FA10312CLE1
¥
39,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください