Panasonic(パナソニック)
LED誘導灯C級片面直付長時間
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
タイプ
長時間定格型(60分間)
等級
C級(10形)
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03744714
FA10316CLE1
¥
93,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください