Panasonic(パナソニック)
LED誘導灯B級BL両面直付長時間
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
両面型
タイプ
長時間定格型(60分間)
等級
B級・BL形(20B形)
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03744766
FA20326CLE1
¥
111,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください