Panasonic(パナソニック)
LED誘導灯B級BH型 壁埋込
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁埋込型
型
片面型
タイプ
一般型(20分間)
等級
B級・BH形(20A形)
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03745150
FA40303CLE1
-
¥
98,900
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64248190
FA40303CLE1【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
¥
86,000
¥
26,980
¥
21,980
アウトレット
¥
24,178
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください