ユニットワゴン

ユニットワゴン - ストア・エキスプレスユニットワゴン - ストア・エキスプレスユニットワゴン - ストア・エキスプレスユニットワゴン - ストア・エキスプレス
材質スチール製 粉体塗装 底板:合板(MDF)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×80耐荷重(kg)60ブラックキャスター樹脂製単輪直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径3/8W線径(Φmm)3(ネット)ピッチ(cm)4(ネット)内容量1台
注意
※(+)ドライバー必要。
※底板の小口部分はむき出しになっています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
深さ(mm)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
037457892373-91浅型270150×10×80
オープン
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
037457982373-121浅型270150×10×80、180×10×80
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
037458072373-97深型510150×10×80
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
037458162373-126深型510150×10×80、180×10×80
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600~/税込¥660~
北海道地方数量1につき¥990~/税込¥1,089~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする