ストア・エキスプレス
Z型ハンガーラック 2段 強化タイプ
2台以上のスタッキングが可能で収納時もスペースを取りません。
下段パイプは10cm間隔で2段階の高さ調節ができます。
材質
スチール/粉体塗装
耐荷重(kg)
150/全体、75/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120(バー内寸116)×75×210
質量(kg)
20.4
キャスター
ナイロン製単輪直径7.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト穴径(Φmm)
16
寸法(mm)
ハンガーパイプ:直径25.4、外パイプ:直径25.4
内容量
1台
注意
※キャスター取付済。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03745965
2107-200
白
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03745974
2107-205
黒
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,180
/
税込
¥
1,298
北海道地方
数量1につき
¥
2,260
/
税込
¥
2,486
沖縄地方
数量1につき
¥
2,780
/
税込
¥
3,058
離島
数量1につき
¥
2,780
/
税込
¥
3,058