インハングタイプ ハンガーラック 丸パイプ

インハングタイプ ハンガーラック 丸パイプ - ストア・エキスプレスインハングタイプ ハンガーラック 丸パイプ - ストア・エキスプレスインハングタイプ ハンガーラック 丸パイプ - ストア・エキスプレス

すっきりした印象のインハングタイプのハンガーラック。
WEBですべての画像をご覧いただけます。
小さすぎず、女性にも締めやすいサイズのローレットネジ。
木棚W90cmは61-651-48がおすすめです。
10cm間隔で7段階に高さ調節可能です。

材質スチール/粉体塗装質量(kg)5.7耐荷重(kg)35ボルト径3/8W(アジャスター付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×42×115~175内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
037461052160-201ブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
037461142160-206ホワイト
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥825/税込¥908
北海道地方数量1につき¥1,350/税込¥1,485
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする