曜日別特売

傾斜ハンガー

傾斜ハンガー - ストア・エキスプレス傾斜ハンガー - ストア・エキスプレス傾斜ハンガー - ストア・エキスプレス傾斜ハンガー - ストア・エキスプレス傾斜ハンガー - ストア・エキスプレス
(2件のレビュー)

累計10万台以上売れている、ストエキ自慢のベストセラーアイテム!
ベースとポールを底からネジで止めるだけの簡単組立なので、女性の方でも楽に組み立てられます。
上部ハンガーの高さは97cm~167cmの間で自在に調整できるので、シャツからコートまで様々なサイズの商品にご使用いただけます。(ツマミネジで調整)

材質スチール/クロームメッキ・粉体塗装質量(kg)3.7耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×35×100~171内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
037462182181-2208
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
037462272181-2216
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 作業服掛け
建設業・工事業

思ったより安定していて使いやすかったです。場所も自由自在に置けました

対象商品 : 03746227
2024-04-17
用途: 店舗で服のディスプレイ
Another doorサービス業

お値段以上にシッカリしていて、2本購入しましたが大満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする