ストア・エキスプレス
アンティークゴールド 傾斜ハンガー 角パイプ
定番のシンプルな角パイプ仕様。
10cm間隔で8段階に高さ調節ができます。
角バーオプションがご使用いただけます。
材質
スチール/アンティークゴールドメッキ
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×45×108~178
質量(kg)
3.5
ボルト径
3/8W(アジャスター付)
寸法(mm)
ハンガーパイプ:19角、外パイプ:22角
長さ(cm)
65(ハンガー部)
傾斜角度(°)
30
色
アンティークゴールド
内容量
1台
注意
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。また、経年により変色することがあります。あらかじめご了承ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03746236
2105-43
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,045
/
税込
¥
1,150
北海道地方
数量1につき
¥
1,710
/
税込
¥
1,881
沖縄地方
数量1につき
¥
2,660
/
税込
¥
2,926
離島
数量1につき
¥
2,660
/
税込
¥
2,926