曜日別特売

アンティークゴールドハンガーラック 角パイプ

アンティークゴールドハンガーラック 角パイプ - ストア・エキスプレスアンティークゴールドハンガーラック 角パイプ - ストア・エキスプレスアンティークゴールドハンガーラック 角パイプ - ストア・エキスプレスアンティークゴールドハンガーラック 角パイプ - ストア・エキスプレスアンティークゴールドハンガーラック 角パイプ - ストア・エキスプレスアンティークゴールドハンガーラック 角パイプ - ストア・エキスプレス
(1件のレビュー)

定番のシンプルな角パイプ仕様。
61-44-10・11、61-751-68の角バーオプションを使用する事でフェイスアウト展開が可能です。
10cm間隔で8段階に高さ調節ができます。

材質スチール/アンティークゴールドメッキ耐荷重(kg)30ボルト径3/8W(アジャスター付)寸法(mm)ハンガーパイプ:14×24角、外パイプ:22角アンティークゴールド内容量1台
注意
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。また、経年により変色することがあります。あらかじめご了承ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
037462542105-12790(バー内寸77)×45×110~1805.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
037462702105-32120(バー内寸107)×45×110~1806
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,265/税込¥1,392
北海道地方数量1につき¥2,070/税込¥2,277
沖縄地方数量1につき¥3,220/税込¥3,542
離島数量1につき¥3,220/税込¥3,542
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03746254
2023-11-18
用途: 売店の服かけ
株式会社白浜エンタープライズサービス業

商品の到着がはやく、丁寧な包装で助かりました。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする