ストア・エキスプレス
木製コの字ネストテーブル
3段ネスト展開できるテーブルが新登場!W70cmタイプは卓上・フロア兼用でお使いいただけます。
材質
木製 低圧メラミン化粧板
耐荷重(kg)
20
ボルト径
M8(アジャスター付)
板厚(mm)
26
内容量
1台
注意
※(+)ドライバー必要。
※構造上、キャスターの取り付けはできません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03746349
2227-21601
70×35×30
7.6
エクリュ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03746358
2227-21611
80×45×55
13.4
エクリュ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03746367
2227-21621
90×60×80
20.2
エクリュ
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03746376
2227-21600
70×35×30
7.6
ホワイト
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03746385
2227-21610
80×45×55
13.4
ホワイト
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03746394
2227-21620
90×60×80
20.2
ホワイト
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03746410
2227-21602
70×35×30
7.6
ラスティック柄
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03746419
2227-21612
80×45×55
13.4
ラスティック柄
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03746428
2227-21622
90×60×80
20.2
ラスティック柄
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
770
~
/
税込
¥
847
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,260
~
/
税込
¥
1,386
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,960
~
/
税込
¥
2,156
~
離島
数量1につき
¥
1,960
~
/
税込
¥
2,156
~