曜日別特売

ショーテーブル

ショーテーブル - ストア・エキスプレスショーテーブル - ストア・エキスプレスショーテーブル - ストア・エキスプレスショーテーブル - ストア・エキスプレス

多段展開で省スペースを有効活用!
高さ57.6cmの61-798-3~6-(1)と、トロッコ(61-798-8)を組み合わせることで、多段展開も可能です。

材質脚部:スチール製 粉体塗装 天板:低圧メラミン化粧板26mm厚耐荷重(kg)20ボルト径3/8W(アジャスター付)内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
色(天板)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
037464462245-2100189.8×45×82.6フレーム部:7、天板:5.6エクリュブラック
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
037464982245-354274.8×45×57.6フレーム部:5.6、天板:4.7ラスティック柄ホワイト
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
037464552245-28874.8×45×57.6フレーム部:5.6、天板:4.7ラスティック柄ブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
037464642245-403189.8×45×82.6フレーム部:7、天板:5.6ラスティック柄ブラック
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
037464892245-2251389.8×45×82.6フレーム部:7、天板:5.6エクリュホワイト
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
037465072245-354389.8×45×82.6フレーム部:7、天板:5.6ラスティック柄ホワイト
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
037464372245-2100074.8×45×57.6フレーム部:5.6、天板:4.7エクリュブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
037464802245-29074.8×45×57.6フレーム部:5.6、天板:4.7エクリュホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥677~/税込¥745~
北海道地方数量1につき¥1,107~/税込¥1,218~
沖縄地方数量1につき¥1,722~/税込¥1,894~
離島数量1につき¥1,722~/税込¥1,894~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする