ストア・エキスプレス
L字脚ミラー(鏡厚5mm)
シンプルなデザインのL字脚ミラー。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×43×160
質量(kg)
8
キャスター
樹脂製双輪直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径
M8
傾斜角度(°)
10
寸法(幅W×高さH)(cm)
30×122(鏡面)
内容量
1台
注意
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。
※太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03746699
5899-280
枠・脚:スチール製 粉体塗装 裏面:黒メラミン化粧板
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03746708
5899-180
枠・脚:ステンレス
裏面:白メラミン化粧板
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
990
~
/
税込
¥
1,089
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,620
~
/
税込
¥
1,782
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,520
~
/
税込
¥
2,772
~
離島
数量1につき
¥
2,520
~
/
税込
¥
2,772
~