曜日別特売
モノタロウ

水のう袋 水で膨らむ吸水ポリマー製

水のう袋 水で膨らむ吸水ポリマー製 - モノタロウ水のう袋 水で膨らむ吸水ポリマー製 - モノタロウ水のう袋 水で膨らむ吸水ポリマー製 - モノタロウ水のう袋 水で膨らむ吸水ポリマー製 - モノタロウ水のう袋 水で膨らむ吸水ポリマー製 - モノタロウ
(1件のレビュー)

水だけで膨らむ吸水ポリマーを使用しています。
水に浸けて約5分で完成
片面に滑り止めドット樹脂付きでズレにくい
使用後は天日干しで5~7日程すると元に戻り一般ゴミとして処理が出来ます。

用途豪雨や河川の氾濫など自然災害による家屋・オフィス・店舗等の浸水対策として寸法(mm)490×360×5 (使用前)材質本体:ポリプロピレン・吸水ポリマー材質(すべり止め)PVC材質(耳紐)ポリエステル最大使用寸法(mm)470×330×80(使用後)質量(g)180(使用前)質量(kg)約10(吸水後)内容量1セット(10枚)
注意
※ポリマー袋は吸水してすぐに膨らむように、オブラート状の素材で包まれており、少しの衝撃でポリマー袋が外れる・破れるなどの可能性がありますが、使用に問題ありません安心してご使用ください。
※吸水時の水は淡水を使用し海水の使用はご遠慮ください。
※浸水被害を最小限に抑える為の商品としてご使用ください。
※完全に浸水を防ぐことは出来ませんのでご了承ください。
※高温多湿の場所を避けて保管してください。
※本来の用途以外のご使用はお避け下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03906344-
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 浸水対策用にストック

豪雨時のガレージへの浸水を抑えるためのグッズとして選択。理想は土のうだが、入れ込む材料が周囲にないため、水のうを選択。未だ使用する場面には出くわしていないが、備えとしてストック。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする