曜日別特売

超硬スーパーミニスロット 樹脂用 CSMT-Re

超硬スーパーミニスロット 樹脂用 CSMT-Re - EIKO(栄工舎)
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05内容量1本
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03747679CSMT-Re+5x0.550.5503
25,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747688CSMT-Re+5x0.650.6503
25,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747697CSMT-Re+5x0.850.8503
25,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747706CSMT-Re+5x151503
25,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747715CSMT-Re+5x1.251.2503
23,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747724CSMT-Re+5x1.551.5503
23,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747740CSMT-Re+5x252503
23,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747749CSMT-Re+5x2.552.5503
23,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747758CSMT-Re+6x0.660.6503
25,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747767CSMT-Re+6x0.860.8503
25,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747776CSMT-Re+6x161503
25,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747785CSMT-Re+6x1.261.2503
23,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747794CSMT-Re+6x1.561.5503
23,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747810CSMT-Re+6x262503
23,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747819CSMT-Re+6x2.562.5503
23,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747828CSMT-Re+6x363503
23,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747837CSMT-Re+8x0.880.8604
34,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747846CSMT-Re+8x181604
34,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747855CSMT-Re+8x1.281.2604
31,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747864CSMT-Re+8x1.581.5604
31,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747880CSMT-Re+8x282604
31,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747889CSMT-Re+8x2.582.5604
31,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747898CSMT-Re+8x383604
31,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747907CSMT-Re+10x1101706
37,100
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747916CSMT-Re+10x1.2101.2706
34,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747925CSMT-Re+10x1.5101.5706
34,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747934CSMT-Re+10x2102706
34,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747950CSMT-Re+10x2.5102.5706
34,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747959CSMT-Re+10x3103706
34,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747968CSMT-Re+12x1121706
51,300
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747977CSMT-Re+12x1.2121.2706
46,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747986CSMT-Re+12x1.5121.5706
46,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747995CSMT-Re+12x2122706
46,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748004CSMT-Re+12x2.5122.5706
46,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748020CSMT-Re+12x3123706
46,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする