曜日別特売

超硬スーパーミニアンギュラ 高硬度用 CSMS-H

超硬スーパーミニアンギュラ 高硬度用 CSMS-H - EIKO(栄工舎)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)±0.05内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
角度θ(°)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03748379CSMS-H+5x45545603
26,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748388CSMS-H+6x45645603
26,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748397CSMS-H+8x45845604
33,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748406CSMS-H+10x451045706
37,100
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748415CSMS-H+12x451245706
42,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748424CSMS-H+5x60560603
26,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748440CSMS-H+6x60660603
26,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748449CSMS-H+8x60860604
33,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748458CSMS-H+10x601060706
37,100
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748467CSMS-H+12x601260706
42,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする